Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SLK mit Schlaufe 2mm Stahlseil,L=10m SLK2L10LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-32254127
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196606
EAN/GTIN:
     8711893143447
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe 10m

SLK mit Schlaufe 2mm Stahlseil,L=10m SLK2L10LP

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss. Einfache und flexible Befestigungslösung. Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen. Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen. Passt in kleinste Zwischenräume. Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil schlaufe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,962*
€ 16,382*
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 12,9116*
€ 16,4016*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,732*
€ 16,8236*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,384*
€ 16,864*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,865*
€ 17,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,864*
€ 20,06816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,634*
€ 19,79446
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,944*
€ 18,97336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,394*
€ 18,31886
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,384*
€ 15,92696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.