Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutzthermostat STW, 6m, IP65 RTKSA-204.220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-32254983
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA020404
EAN/GTIN:
     4050528074911
Suchbegriffe:
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat
Kapillarrohr
Kapillar-Thermostat

Frostschutzthermostat STW, 6m, IP65 RTKSA-204.220

Die Frostschutzregler RTKSA wurden speziell zur luft- oder wasserseitigen Frostschutzsicherung von Warmwasser-Heizregistern und Wärmetauschern in Lüftungs-, Heizungs- oder Klimaanlagen entwickelt. Die Kapillare sind auf der ganzen Länge aktiv. Das Gerät spricht an, wenn die Mindestansprechlänge des Kapillars (30 cm) den eingestellten Skalenwert erreicht.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-10..15 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
1,5 K
Länge Kapillar:
6 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 150,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,47*
€ 150,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 156,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,31*
€ 157,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,16*
€ 157,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA999904
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.