Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 20 x 1,5, 16 mm VPS M20-EX W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32363937
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188700000
EAN/GTIN:
     4050118078138
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen

Dichtstopfen M 20 x 1,5, 16 mm VPS M20-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 mm
Für Wandstärke:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,42917*
€ 17,33917*
20 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 17,36*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,6125*
€ 17,5125*
22 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 17,60*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 431,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,5125*
€ 20,83988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6125*
€ 17,38888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 420,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.