Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 20 x 1,5, 16 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659041
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPSM20-EXW
EAN/GTIN:
     4050118078138
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 20 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPSM20-EXW
Ident Code:
1188700000
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabeleinsteckstutzen m20, würgenippel, weidmüller verschlussstopfen, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,42917*
€ 17,33917*
Lager 6232
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 17,36*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,6125*
€ 17,5125*
21 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 17,60*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 431,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 416,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.