Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZTTR 2.5 O.TNHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32364757
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1905470000
EAN/GTIN:
     4032248526314
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZTTR 2.5 O.TNHE

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6571*
€ 2,1071*
50
€ 5,46*
ab € 1,6582*
€ 2,1082*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,6912*
€ 2,1512*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,7256*
€ 2,1856*
50 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7646*
€ 2,2246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1856*
€ 2,60086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0356*
€ 2,42236
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7256*
€ 2,05346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1875190000
ab € 0,64682*
Zubehör
Weidmüller
1875200000
ab € 0,74061*
Zubehör
Weidmüller
1875210000
ab € 0,62275*
Zubehör
Weidmüller
1875220000
ab € 0,75061*
Zubehör
Weidmüller
1816130000
ab € 0,1708*
Zubehör
Weidmüller
1866220000
ab € 0,28869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.