Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², ZTTR2.5O.TNHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1742245
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1905470000
EAN/GTIN:
     4032248526314
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 36 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: ohne, Ausführung der Quertrennung: ohne, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZTTR2.5O.TNHE
Ident Code:
1905470000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6571*
€ 2,0971*
50
€ 5,46*
ab € 1,6582*
€ 2,0982*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,6912*
€ 2,1412*
50
Frei Haus
ab € 1,7256*
€ 2,1856*
51 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7646*
€ 2,2346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1412*
€ 2,54803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9812*
€ 2,35763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6912*
€ 2,01253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1875190000
ab € 0,64682*
Zubehör
Weidmüller
1875200000
ab € 0,75061*
Zubehör
Weidmüller
1875210000
ab € 0,63275*
Zubehör
Weidmüller
1875220000
ab € 0,75061*
Zubehör
Weidmüller
1816130000
ab € 0,1708*
Zubehör
Weidmüller
1866220000
ab € 0,28869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.