Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 3/4" NPT, M 20 ADAPS NPT3/4-M20-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32369292
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262350000
EAN/GTIN:
     4050118093353
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 weidmüller
adapter kabelverschraubung

Adapter 3/4" NPT, M 20 ADAPS NPT3/4-M20-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,81 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung m20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,06917*
€ 23,50917*
19 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 23,54*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,22875*
€ 23,73875*
21 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 23,84*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 504,95*
€ 591,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 23,73875*
€ 28,24911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22875*
€ 24,07221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 569,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.