Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Adapter (Kabelverschraubung), 3/ 4' NPT, M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659207
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ADAPSNPT3/4-M20-W
EAN/GTIN:
     4050118093353
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 weidmüller
adapter kabelverschraubung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: farblos, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 0, Schlüsselweite: 32 mm, Gewindelänge: 16 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Einsatztemperatur: -50...120 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,81 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 35 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 3/4 Zoll, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ADAPSNPT3/4-M20-W
Ident Code:
1262350000
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung m20, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,06917*
€ 23,50917*
Lager 6232
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 23,54*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,22875*
€ 23,73875*
21 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 23,84*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 504,95*
€ 591,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 564,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.