Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32552541 Herst.-Nr.: 3NP19331BC00 EAN/GTIN: 4011209701373 |
| |
|
| | |
| Anschlussbaustein 3NP1933-1BC00 Anschlussbaustein, mit Rahmenklemme 6 - 70 mm2, für Baugröße NH00, 32 mm Abdeckebene mit Schraubanschluss, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,92* | € 30,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,00* | € 30,30* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,51* | € 30,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,82* | € 31,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,92* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|