Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Schirmklemme
>
Artikel
Schirmanschlussklemme 3-14mm 8WH9130-0MA00
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Siemens
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-32557637
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH91300MA00
EAN/GTIN:
4001869345611
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme siemens
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme 3-14mm 8WH9130-0MA00
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-14mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3..14 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
59,3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,18*
€ 58,21*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,29*
€ 58,33*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,05*
€ 59,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 59,98*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 63,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,568* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagebock aus Isolierstoff mit Halteschraube, wahlweise verwendbar
Siemens
8WH91400DA00
ab € 1,56*
Zubehör
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen
Siemens
8WH91400BA00
ab € 25,12*
Zubehör
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen, Abstand
Siemens
8WH91400CA00
ab € 28,41*
Zubehör
N-Sammelschiene verzinnt Länge 1000 mm
Siemens
8WH90302AB12
ab € 155,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen