Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioaußenstation 1-reihig 10 Tasten Codeschl. ASE51100-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audioaußenstation 1-reihig 10 Tasten Codeschl. ASE51100-0010
Audioaußenstation 1-reihig 10 Tasten Codeschl. ASE51100-0010
Artikel-Nr.:
     6012-32652810
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASE51100-0010
EAN/GTIN:
     4035138027359
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle

Audioaußenstation 1-reihig 10 Tasten Codeschl. ASE51100-0010

für bis zu 10 Wohneinheiten, Aufputzmontage, Produkttiefe 20 mm, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, PES-Funktion einstellbar mit Konfigurationssoftware configo (außer Klingeltastenprogrammierung), Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Schutzart IP44, Eingangsstrom (3-Draht-Technik) I(a) = 0,6 mA, I(P) = 20 mA, Maximaler Eingangsstrom I(Pmax) = 80 mA, Maße: H von 261 mm x B 135 mm x T 20 mm, Zulässige Umgebungstemperatur -25 Grad C bis +55 Grad C, Codeschloss-Eigenschaften, 10 Zugangscodes (max.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Tipptaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 755,73*
€ 861,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 786,86*
€ 895,86*
Frei Haus
ab € 805,03*
€ 916,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 819,17*
€ 925,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 816,75*
€ 937,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,48*
€ 1.101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,38*
€ 1.088,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,37*
€ 1.050,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,98*
€ 1.018,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,17*
€ 974,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.