Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y
Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y
Artikel-Nr.:
     6012-32653062
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ502Y
EAN/GTIN:
     3599430011658
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y

Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Einbauhöhe:
242 mm
Einbaubreite:
133,5 mm
Einbautiefe:
25 mm
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.022,18*
€ 1.162,11*
Frei Haus
ab € 1.049,75*
€ 1.189,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.059,46*
€ 1.199,83*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.060,84*
€ 1.259,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.246,20*
€ 1.400,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,83*
€ 1.427,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,87*
€ 1.407,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,29*
€ 1.304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,46*
€ 1.260,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.