| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32668354 Herst.-Nr.: Villa Audio 4 AS RL EAN/GTIN: 6972733910441 |
| |
|
| | |
| Außenstation Audio 4 Familien Villa AS RL Audio AP Türstation Aufputz mit vier Klingeltasten, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, 4 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 217 x 100 x 22 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,06* | € 126,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,00* | € 128,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,76* | € 135,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,20* | € 141,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 148,49* | € 153,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|