| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6651879 Herst.-Nr.: VillaAudio4ASRL EAN/GTIN: 6972733910441 |
| |
|
| | |
| Audio AP Türstation Aufputz mit vier Klingeltasten, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, 4 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 217 x 100 x 22 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,14* | € 155,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,07* | € 159,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,41* | € 166,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,47* | € 172,38* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 151,36* | € 186,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|