| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32760270 Herst.-Nr.: 3071794 EAN/GTIN: 0662488717940 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtvorhang LX9E Opto-Sensor, Schaltender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, 5-draht, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 218 mm, Mindestobjektgröße 9,5 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Breite des Sensors: | 25,4 mm | Höhe des Sensors: | 265,8 mm | Länge des Sensors: | 31,8 mm | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Reaktionszeit: | 2,4 ms | Auflösung des Lichtvorhangs: | 9,5 mm | Schutzfeldhöhe: | 218 mm | Wellenlänge des Sensors: | 880 nm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,36* | € 368,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,26* | € 369,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,03* | € 372,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,68* | € 374,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,64* | € 384,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|