| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32768561 Herst.-Nr.: LV426900 EAN/GTIN: 3606481166692 |
| |
|
| | |
| SDx f. FI-Schalter LV426900 Compact NSXm und PowerPact B. Komplettgeräte bis 160 A. SDx für FI-Leistungsschalter NSXm mit Micrologic 4.1. Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermo-magnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,72* | € 185,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,40* | € 195,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,03* | € 204,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,31* | € 211,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,58* | € 224,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|