Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm H700 rot,HDPE,belüftet H700NVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm H700 rot,HDPE,belüftet H700NVR
Schutzhelm H700 rot,HDPE,belüftet H700NVR
Artikel-Nr.:
     6012-33060753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000104212
EAN/GTIN:
     4046719816286
Suchbegriffe:
Bergmannshelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband

Schutzhelm H700 rot,HDPE,belüftet H700NVR

Für komfortablen, stabilen und leichtgewichtigen Kopfschutz mit Beständigkeit gegen niedrigen Temperaturen, verwenden Sie 3M  Schutzhelme der Serie H700.Der belüftete Kopfbügel bietet verbesserten Komfort und die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Sie sind mit Pinlock- oder Ratschenverschluss verfügbar und zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
ja
Gewicht:
0 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 13,39*
20
Frei Haus
ab € 13,1155*
€ 16,0055*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 13,4735*
€ 16,3535*
1
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,42*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,3535*
€ 19,46067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4735*
€ 16,03347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 327,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.