| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33275953 Herst.-Nr.: 000562540400 EAN/GTIN: 4005298025595 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung 200x200,sw WHS104 Wandhalterung für TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonalen von 58,4 bis 106,7 cm (23 bis 42 Zoll), mit integr. Sicherheits-Mechanismus, geeignet für alle Lochabstände bis max. 21 cm horizontal, max. 20,5 cm vertikal, VESA-tauglich bis max. 200x200 mm, mit integr. Wasserwaage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 30 kg | Breite: | 243 mm | Höhe: | 225 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,69* | € 16,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,27* | € 19,00* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,41* | € 29,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|