Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel HighSpeed 7,5m,Ethernet,sw 61162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-33288616
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61162
EAN/GTIN:
     4040849611629
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige

HDMI Kabel HighSpeed 7,5m,Ethernet,sw 61162

Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1049
€ 9,90*
ab € 2,90*
€ 4,63*
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,65*
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,88*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.