Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgelenk G1/4"(IG)-R1/4"(AG) DG 1414 IA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG1414IA Drehgelenk R 1/4"-G 1/4"
DG1414IA Drehgelenk R 1/4"-G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Drehgelenk mit Innengewinde
Exemplarische Darstellung: 90° oder 50° schwenkbar
Exemplarische Darstellung: 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     6012-33501159
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2565
EAN/GTIN:
     4050571248697

Drehgelenk G1/4"(IG)-R1/4"(AG) DG 1414 IA

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden. Werkstoffe: Stahl vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Medien: Druckluft *50° schwenkbar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,48*
€ 59,77*
3 Tage
606
€ 5,90*
ab € 46,59*
€ 59,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 61,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.