Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG1414IA Drehgelenk R 1/4"-G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG1414IA Drehgelenk R 1/4"-G 1/4"
DG1414IA Drehgelenk R 1/4"-G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Drehgelenk mit Innengewinde
Exemplarische Darstellung: 90° oder 50° schwenkbar
Exemplarische Darstellung: 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     955-DG 1414 IA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DG 1414 IA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DG1414IA
Drehbare Verschraubungen
Drehgelenke
Drehgelenk-Kupplungsstecker
Anwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden. Werkstoffe: Stahl vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Medien: Druckluft *50° schwenkbar, **Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
R 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
Gewicht:
0,07 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,54*
€ 60,26*
Lager 955
373
€ 5,90*
ab € 46,37*
€ 60,38*
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 62,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,4119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,1803
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.