Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messanschluss M16x2, 6 ME DKO S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDKO6S Messanschluss M16x2, 6 S-Dichtkegel, Stahl verzinkt
MEDKO6S Messanschluss M16x2, 6 S-Dichtkegel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     6012-33568363
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     24428
EAN/GTIN:
     4050571485825
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß

Messanschluss M16x2, 6 ME DKO S

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Typ 1.4571 Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,93*
€ 29,46*
3 Tage
140
€ 8,90*
ab € 23,09*
€ 29,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,11*
€ 33,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.