Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kant-Verlängerung f Fenstergriff SV7x7x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Kant-Verlängerung f Fenstergriff SV7x7x14
4-Kant-Verlängerung f Fenstergriff SV7x7x14
Artikel-Nr.:
     6012-33863003
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000031
EAN/GTIN:
     4010312908990
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz

4-Kant-Verlängerung f Fenstergriff SV7x7x14

In einzelnen Fällen ist durch den Einsatz des Funk-Fenstergriffsensors der Vierkantstift des Fenstergriffs zu kurz und kann durch den Einsatz der 4-Kant-Verlängerung verlängert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 7 mm
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
14 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geprüft nach ISO 3316:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 13,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,28*
€ 13,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,64*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.