Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsicherheitsschalter Zuhaltung D41G-2YDG-N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-33960015
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D41G-2YDG-N2
EAN/GTIN:
     4549734703116
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter omron

Türsicherheitsschalter Zuhaltung D41G-2YDG-N2

Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung, RFID hoch codiert, Betätiger- und Zuhaltungsüberwachung, elektromagnetische Verriegelung, PNP, Testpulse, Steckverbinder M12, 8-polig, mehrfach Anlernen
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
15..30 V
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,33*
€ 703,60*
Frei Haus
ab € 612,11*
€ 713,55*
Frei Haus
ab € 658,53*
€ 739,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 669,43*
€ 754,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,42*
€ 897,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,61*
€ 882,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,65*
€ 823,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,43*
€ 796,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D41G-A1L
ab € 164,80*
Zubehör
Omron
D41G-A1L-E0
ab € 231,51*
Zubehör
Omron
D41G-A1R
ab € 165,07*
Zubehör
Omron
D41G-A1R-E0
ab € 230,87*
Zubehör
Omron
D41G-A2L
ab € 256,72*
Zubehör
Omron
D41G-A2L-E1
ab € 271,24*
Zubehör
Omron
D41G-A2L-E1T
ab € 465,16*
Zubehör
Omron
D41G-A2R
ab € 196,82*
Zubehör
Omron
D41G-A2R-E1
ab € 294,28*
Zubehör
Omron
D41G-A2R-E1T
ab € 356,40*
Zubehör
Omron
D41L-8P5-CFM12-905M
ab € 46,49*
Zubehör
Omron
D41L-8P5-CFM12-910M
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.