Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-15M
Artikel-Nr.:
     6012-33961537
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     OS32C-ECBL-15M
EAN/GTIN:
     4547648823524
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-15M

Zubehör Sicherheits-Laser Scanner OS32C
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.