Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BM 230VAC CL 22240068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65, 222 400 68
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65, 222 400 68
Artikel-Nr.:
     6012-33961852
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222.400.68
EAN/GTIN:
     4049787001394
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BM 230VAC CL 22240068

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,96*
€ 124,97*
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 124,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 129,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,99*
€ 131,58*
€ 6,90*
ab € 113,81*
€ 140,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.