Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung gerade Nm10 PG7 SPL10/PG7/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung gerade Nm10 PG7 SPL10/PG7/A
Artikel-Nr.:
     6012-35053146
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0051
EAN/GTIN:
     5020963007422
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
verbindung t-form

Verschraubung gerade Nm10 PG7 SPL10/PG7/A

Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP67 PG7 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,82*
€ 119,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 124,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,05*
€ 146,4295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,71*
€ 141,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,77*
€ 140,1463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.