| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35055065 Herst.-Nr.: 23260050 EAN/GTIN: 4013960180558 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 50 SBSKu-EM-H0 ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Für Rohrdurchmesser nominal: | 50 mm | Durchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,67* | € 405,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 353,167* | € 406,267* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,10* | € 409,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,541* | € 415,841* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 382,948* | € 436,478* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|