| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35211780 Herst.-Nr.: BIS0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Codeträger BIS C-122-04/L BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS C ist als Standard zur Werkzeugidentifizierung etabliert. Weitere Informationen: | | Speicherart: | EEPROM | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 4,5 mm | Durchmesser: | 10 mm | Gewicht: | 0,7 g | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,05* | € 49,51* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 37,88* | € 49,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 40,14* | € 52,05* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,57* | € 52,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,47* | € 53,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|