Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsachse AXE S-10x10-320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Socomec Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 320mm
Socomec Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 320mm
Socomec Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 320mm
Artikel-Nr.:
     6012-35222580
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     14001032
EAN/GTIN:
     3596031763498
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter socomec
trennschalter

Verlängerungsachse AXE S-10x10-320mm

Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,02*
€ 22,65*
€ 8,95*
ab € 15,64*
€ 22,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,24*
€ 25,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
41AC4016
ab € 709,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.