Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 731 1102 R0531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 731 1102 R0531
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 731 1102 R0531
Artikel-Nr.:
     6012-35249158
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7311102R0531
EAN/GTIN:
     4250217405341
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 731 1102 R0531

Ex-e Klemmenkasten für Zone 1/21
Variante: GHG 731 11 zKLEMMENKASTEN GHG73111z
Klemmpunkte: 1x 2,5mm² und PE-Schiene
Gehäusematerial: Polyamid
Leitungseinführung: Ungebohrtes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 137,02*
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 143,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 149,39*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,93*
€ 150,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,55*
€ 155,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.