Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Verbinder V0DILE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-35263729
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
026634
EAN/GTIN:
4015080266341
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Verbinder V0DILE
Verbinder, zum mechanischen Verbinden von Schützen und Zeitrelais zu Baugruppen, verwendbar für DILE.., DILET..
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsbrücke
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1834*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leistungsschütz 1S AC3/400V:4kW 3p DILEM-10-C(240V50HZ)
Eaton
231653
ab € 28,14*
Zubehör
Leistungsschütz 1S AC3/400V:4kW 3p DILEM-10-C(24V50HZ)
Eaton
231651
ab € 28,08*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 110V 380/400V DILEM-01-G-C(110VDC)
Eaton
231694
ab € 35,90*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 220V 380/400V DILEM-01-G-C(220VDC)
Eaton
231695
ab € 35,77*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 230/240V 380/400V DILEEM-10-#230042
Eaton
230042
ab € 26,65*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 230/240V 380/400V DILEM-10-C#112292
Eaton
112292
ab € 28,10*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 230V 380/400V DILEM-10-C#231667
Eaton
231667
ab € 28,23*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 24 V 380/400V DILEEM-01-G-C(24VDC)
Eaton
230155
ab € 34,15*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 42/48V 380/400V DILEM-10-C#231657
Eaton
231657
ab € 28,10*
Zubehör
Leistungsschütz 3polig 42V 380/400V 50/60Hz DILEM-10-C#231665
Eaton
231665
ab € 28,06*
Zubehör
Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DC DILEEM-10-G-C(24VDC)
Eaton
230052
ab € 34,11*
Zubehör
Leistungsschütz AC-3/400V:4kW,3p DC DILEM-10-G-C(24VDC)
Eaton
230165
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen