Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder M22-AMC-AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-35467994
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198271
EAN/GTIN:
     4015081958122
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Akustikmelder M22-AMC-AM

Akustikmelder, RMQ-Titan, mit Summer, Dauerton, 18 - 30 V DC, 83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz, mit Lampenfassung BA 9s, schwarz, Schutzart IP40, Anbindung an SmartWire-DT: nein, IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,35*
€ 24,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,44*
€ 26,12*
€ 5,00*
ab € 20,41*
€ 27,32*
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 27,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,11*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Ähnlich
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton
218299 M22S-ST-D5
ab € 1,24*
Ähnlich
Eaton
216487 M22S-ST-D6
ab € 1,24*
Ähnlich
Eaton
216488
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.