Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderbezeichnungsträger 2,0-4,0mm,15mm breit PATG 2/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderbezeichnungsträger 2,0-4,0mm,15mm breit PATG 2/15
Aderbezeichnungsträger 2,0-4,0mm,15mm breit PATG 2/15
Artikel-Nr.:
     6012-35903070
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013038
EAN/GTIN:
     4017918013455
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Aderbezeichnungsträger 2,0-4,0mm,15mm breit PATG 2/15

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..4 mm
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00034*
€ 0,00048*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0441*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03327*
€ 0,04467*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03358*
€ 0,04508*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03483*
€ 0,04663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04663*
€ 0,05549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03483*
€ 0,04145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.