Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1 - 8 RD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1 - 8 RD
Aderendhülse AI 1 - 8 RD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35903132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200030
EAN/GTIN:
     4017918093686
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse AI 1 - 8 RD

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0154*
15 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0158*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,01117*
€ 0,01617*
100
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0162*
Lager 6012
100
pro Paket
€ 3,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0182*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 1,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.