Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS 5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS 5-10
Warnschild WS 5-10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35903395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004429
EAN/GTIN:
     4017918012090
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Kombischilder Praxisbewährt

Warnschild WS 5-10

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Durchmesser: 0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,326*
€ 3,156*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3789*
€ 3,234*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,423*
€ 3,293*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,453*
€ 3,333*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,744*
€ 3,694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,694*
€ 4,39586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,594*
€ 4,27686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.