Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungslasche QL 2 SAK6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindungslasche QL 2 SAK6N
Querverbindungslasche QL 2 SAK6N
Artikel-Nr.:
     6012-35905744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0194300000
EAN/GTIN:
     4008190182854
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig

Querverbindungslasche QL 2 SAK6N

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
7,9 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31187*
€ 0,43187*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3272*
€ 0,4472*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3279*
€ 0,4479*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3376*
€ 0,4676*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3704*
€ 0,5104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12199*
Zubehör
Weidmüller
9004510000
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.