Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCC-2-20/16,9X21,5- BK-30M LCC-220/16,9x21,5BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-LCC-2-20/16,9X21,5- BK-30M LCC-220/16,9x21,5BK
SILVYN-LCC-2-20/16,9X21,5- BK-30M LCC-220/16,9x21,5BK
Artikel-Nr.:
     6012-35914004
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804732
EAN/GTIN:
     4044773200416
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LCC-2-20/16,9X21,5- BK-30M LCC-220/16,9x21,5BK

Maschinenbau, Anlagenbau, Im Freien, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Erhöht trittfest, Außen- und Erdverlegbar, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, PVC Mantel
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21,5 mm
Innendurchmesser:
16,9 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15..70 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,77334*
€ 4,83334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,85*
19 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,8001*
€ 4,8701*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,92734*
€ 5,02734*
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,19474*
€ 5,35474*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,02734*
€ 5,98253
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54734*
€ 5,41133
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,92734*
€ 4,67353
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,92734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 150,8202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502022
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.