Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY
SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY
Artikel-Nr.:
     6012-35914103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746940
EAN/GTIN:
     4044773377170
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY

Maschinenbau, Öffentliche Einrichtungen, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Bewegliche Anwendungen, Im Aussenbereich (in schwarz), Formstabil, Flexibel, Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0, Druckfest, Geringes Gewicht, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5782*
€ 1,9882*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,57998*
€ 1,98998*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6422*
€ 2,0722*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8439*
€ 2,3239*
50
€ 5,95*
ab € 2,0352*
€ 2,5452*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,0722*
€ 2,46592
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9422*
€ 2,31122
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6422*
€ 1,95422
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,6422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 103,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501010
ab € 2,4353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.