Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26
EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35914220
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     UM-26
EAN/GTIN:
     4013339757060

EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26

Anschraubwinkel, gleichschenklig, zum Anschluss an Wand und Decke, für Seil- und Kettenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 26 x 26 mm Befestigungslochungen je Schenkel : 1 x Ø 4,6 mm und 1 x Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6091*
€ 0,7991*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6273*
€ 0,8173*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6907*
€ 0,9007*
100
€ 5,95*
ab € 0,69115*
€ 0,90115*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,7132*
€ 0,9232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7773*
€ 0,92499
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.