Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax UM-26 E-KLIPS Anschraubwinkel 26x26mm Stahl tauchfeuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26
EKLIPS-BF.-Zubehör UM-26
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0318424
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339757060
EAN/GTIN:
     4013339757060
Anschraubwinkel, gleichschenklig, zum Anschluss an Wand und Decke, für Seil- und Kettenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 26 x 26 mm Befestigungslochungen je Schenkel : 1 x Ø 4,6 mm und 1 x Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schrauben
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6091*
€ 0,7891*
100
Frei Haus
ab € 0,6273*
€ 0,8173*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6907*
€ 0,8907*
100
€ 5,95*
ab € 0,69115*
€ 0,89115*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,7132*
€ 0,9232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8832*
€ 1,05101
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.