Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter H 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter H 70
Kabelhalter H 70
Artikel-Nr.:
     6012-35914906
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     H 70
EAN/GTIN:
     4013339101702
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelhalter H 70

Kabelhalter, für die direkte Montage an der Wand oder in Schienen mit 16-17 mm Schlitzweite, Kabelhalter tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schraube und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 und DIN 50962 / DIN EN ISO 19598. für Kabel-Ø : max. 70 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1889*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,1589*
€ 9,70909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,1189*
€ 9,66149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,8289*
€ 9,31639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,5989*
€ 9,04269
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,1889*
€ 8,55479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.