Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung EDK 25 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung EDK 25 RW
Einsteckdichtung EDK 25 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35921106
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011689
EAN/GTIN:
     4012195303206
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Einsteckdichtung EDK 25 RW

Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0..22 mm
Für Wandstärke:
2,2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2846*
€ 0,3946*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2879*
€ 0,3979*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,293*
€ 0,403*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3132*
€ 0,4332*
100
€ 5,95*
ab € 0,33301*
€ 0,45301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.