Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschbefestigung RM-055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschbefestigung RM-055
Flanschbefestigung RM-055
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35922286
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RM-055
EAN/GTIN:
     4013339744848
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen stahlrohr
abstandschellen

Flanschbefestigung RM-055

E-Klips, Flanschkralle 45°, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste 45° abgewinkelte Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 0,5 - 5 mm Aufschlagtiefe B : 15 mm Anschlußbefestigungsloch : Ø 6,5 mm mittiger Abstand zur Oberkante Aufschlagwinkel A : 53 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
0,5..5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,105*
€ 1,375*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1494*
€ 1,4294*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,2919*
€ 1,6019*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1109*
€ 1,7509*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,1875*
€ 1,8675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4294*
€ 1,70099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1494*
€ 1,36779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.