Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle 45° E-KLIPS Stahl mech.verzinkt/passivi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2305520
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RM-055
EAN/GTIN:
     4013339744848
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen stahlrohr
abstandschellen
E-Klips, Flanschkralle 45°, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste 45° abgewinkelte Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T: 0,5 - 5 mm Aufschlagtiefe B: 15 mm Anschlußbefestigungsloch: Ø 6,5 mm mittiger Abstand zur Oberkante Aufschlagwinkel A: 53 mm Tragfähigkeit F: 0,45 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Federklemme, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 0,5...5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
RM-055
Ident Code:
1-RM-055
Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,105*
€ 1,375*
100
Frei Haus
ab € 1,1494*
€ 1,4294*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,2919*
€ 1,6019*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1109*
€ 1,7509*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,1875*
€ 1,8675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8675*
€ 2,22233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6675*
€ 1,98433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5475*
€ 1,84153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.