Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbefestigung ECA-1520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbefestigung ECA-1520
Kabelbefestigung ECA-1520
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35922989
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ECA-1520
EAN/GTIN:
     4013339751761
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabelbefestigung ECA-1520

E-Klips, Universal-Kralle für Kabelschellen, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche und zur Aufnahme von bis zu drei Flanschkabelschellen, für Kabel- und Rohrbefestigung. für Flanschkabelschelle : ECS... Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 15 - 20 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15..20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.