Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel SAC4-ST-WH-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Klebesockel 51x38 weiß
Artikel-Nr.:
     6012-35926200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00400
EAN/GTIN:
     5022660316395
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel SAC4-ST-WH-C1

Biegsamer Metallbügel für eine Vielzahl von Bündeln. Kostengünstige Befestigungslösung ohne Kabelbinder. Einfache Installation auf glatten, sauberen Oberflächen. Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,79*
€ 116,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,27*
€ 117,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,54*
€ 121,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 121,63*
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 138,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,03*
€ 142,8357
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,70*
€ 136,493
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,95*
€ 133,2205
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.