Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederöffnungsbinder REL140-N66-NA-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012-35926282
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-21419
EAN/GTIN:
     5022660315053
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Wiederöffnungsbinder REL140-N66-NA-C1

Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen. Kann mit nur einer Hand geöffnet werden. Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt. Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich. Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..6 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 12,694*
€ 15,254*
11 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 13,169*
€ 15,839*
40
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 15,88*
18 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 16,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,90*
€ 20,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.