Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMT (12x4) BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMT (12x4) BU
Leitermarkierung UC-WMT (12x4) BU
Artikel-Nr.:
     6012-35930809
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0823575
EAN/GTIN:
     4046356333375
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung UC-WMT (12x4) BU

Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4 mm
Farbe:
blau
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,9188*
€ 2,7071*
10
€ 5,00*
ab € 1,988*
€ 2,748*
10
€ 5,95*
ab € 2,01269*
€ 2,78269*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,1043*
€ 2,8943*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,243*
€ 3,083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,083*
€ 3,66877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,993*
€ 3,56167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.