Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle MBS 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandschelle MBS 045
Bandschelle MBS 045
Artikel-Nr.:
     6012-35932177
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203104
EAN/GTIN:
     4012195693369
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder obo
kabelbinder

Bandschelle MBS 045

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
450 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,49285*
€ 3,01285*
50
Frei Haus
ab € 2,5706*
€ 3,1106*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,6762*
€ 3,2262*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6334*
€ 3,2496*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,7316*
€ 3,2916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2262*
€ 3,83918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1862*
€ 3,79158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0062*
€ 3,57738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9062*
€ 3,45838
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6762*
€ 3,18468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 301,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.